Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Midget-screw 7318 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 5V 60mA 0.06A 0.3W Clair 25000h C-2R - MS06050601

CopieCopie
Bailey - Midget-screw 7318 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 5V 60mA 0.06A 0.3W Clair 25000h C-2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.3...0.3 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E5/8

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 5...5 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681118276

Réf. Sonepar

03637111827

Réf. Fournisseur

MS06050601

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

0.3...0.3 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E5/8

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

5...5 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.7 mm

longueur totale:

17 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

60 mA

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Midget-screw 7318 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 5V 60mA 0.06A 0.3W Clair 25000h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus