Bailey - Midget-screw E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 2.7V 200mA 0.2A 0.54W Clair 1000h C-2R - MS06022001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.54...0.54 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E5/8
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.7...2.7 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Subminiature
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681118184
Réf. Sonepar
03637111818
Réf. Fournisseur
MS06022001
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.54...0.54 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E5/8
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.7...2.7 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.7 mm
longueur totale:
17 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
200 mA
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus