Bailey - Module LED 1W 2500K 100lm de rechange pour Party Balls 146781 et 146782 - 146786

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud Inf. à 3 300 K

  • adapté à un courant constant - Non

  • adapté à une tension constante - Oui

  • appareil externe requis - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467862

Réf. Sonepar

03637146786

Réf. Fournisseur

146786

Marque

Bailey

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Oui

nombre de LED:

24

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

type de connexion:

autre

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

longueur:

70 mm

diamètre:

18 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

BAI Module LED 1W 2500K 100lm de rechange pour prolonger la durée de vie des guirlandes Party Balls refs 146781 & 146782

Les Atouts de l'article:

Module LED 1W pour remplacement / SAV dans les globes des guirlandes LED Party Balls (refs. 146781 et 146782).