Bailey - MSD Lampe spéciale studio / projection 575 1CT/16 - 30100129127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 525 W
Culot - GX9,5
flux lumineux de la source - 38000 lm
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 65...89 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Architectural MSD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637091755
Réf. Fournisseur
30100129127
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
525 W
Culot:
GX9,5
flux lumineux de la source:
38000 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
65...89 V
position de brûlage:
au choix
ANSI:
FVA
longueur d'arc:
8 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
65 mm
longueur totale:
125 mm
diamètre:
30 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
Architectural MSD – couleurs nocturnes en une seule pincée. L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à une extrémité produisent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. Dans le même