Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - MSD Lampe spéciale studio / projection FKH 700.1CT/3 culot G22 6000K 49 000 lm - 30100129123

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 700 W

  • Culot - G22

  • flux lumineux de la source - 49000 lm

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 65...79 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637091129

Réf. Fournisseur

30100129123

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

700 W

Culot:

G22

flux lumineux de la source:

49000 lm

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

65...79 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

FKH

longueur d'arc:

10 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

85 mm

longueur totale:

175 mm

diamètre:

40 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

Lampe spéciale studio projection et photo type FKH MSD 700W.1CT/3 - culot G22 6000K 49000 lm

Les Atouts de l'article:

Architectural MSD – couleurs nocturnes en une seule pincée. L'efficacité lumineuse élevée et le remplissage optimal des lampes Architectural MSD à une extrémité produisent une intensité de faisceau élevée et un excellent rendu des couleurs. Dans le même