Bailey - MSR Lampe spéciale studio / projection 575/2 10H 1CT/4 - 30100137403

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 575 W

  • Culot - GX9,5

  • flux lumineux de la source - 46700 lm

  • température de couleur - 7200 K

  • tension de lampe - 85...109 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000271

Réf. Fournisseur

30100137403

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

575 W

Culot:

GX9,5

flux lumineux de la source:

46700 lm

température de couleur:

7200 K

tension de lampe:

85...109 V

position de brûlage:

au choix

longueur d'arc:

7 mm

forme d'hélice:

bobine tige d'électrode

hauteur de point lumineux:

65 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogénure métallique

Lampe spéciale studio projection et photo MSR 575/2 10H 1CT/4 culot GX9.5 7200K 46700 lm

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture