Bailey - MSR Lampe spéciale studio / projection 575 HR 1CT/4 - 30100140438

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance de la source lumineuse - 575 W 
- Culot - G22 
- flux lumineux de la source - 47500 lm 
- température de couleur - 6000 K 
- tension de lampe - 85...109 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Broadway MSR HR (Hot Restrike)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637000267
Réf. Fournisseur
30100140438
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
575 W
Culot:
G22
flux lumineux de la source:
47500 lm
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
85...109 V
position de brûlage:
au choix
longueur d'arc:
7 mm
forme d'hélice:
bobine tige d'électrode
hauteur de point lumineux:
85 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture



