Bailey - MST Lampe iodures métalliques CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 - 60100108044

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - PGZ12

  • flux lumineux de la source - 7200 lm

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03637020851

Réf. Fournisseur

60100108044

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

PGZ12

flux lumineux de la source:

7200 lm

puissance de la source lumineuse:

60 W

efficacité lumineuse de la lampe:

120 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

tension de lampe:

85...99 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

19 mm

longueur totale:

131 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

728

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

66 kWh

MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 culot PGZ12 Lampe iodures métalliques sans réflecteur

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips CosmoWhite CPO-TW sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique tubulaire transparente qui émettent une lumière blanche. Ils ont une très bonne diffusion de la lumière, ce qui permet de rapprocher les luminaires.