Bailey - MST Lampe iodures métalliques CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12 - 60100129093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - PGZ12
flux lumineux de la source - 10800 lm
puissance de la source lumineuse - 90 W
efficacité lumineuse de la lampe - 120 lm/W
température de couleur - 2800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MASTER CosmoWhite CPO-TW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03637021121
Réf. Fournisseur
60100129093
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
PGZ12
flux lumineux de la source:
10800 lm
puissance de la source lumineuse:
90 W
efficacité lumineuse de la lampe:
120 lm/W
température de couleur:
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
tension de lampe:
86...98 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
19 mm
longueur totale:
140 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
728
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
99 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CosmoWhite CPO-TW sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique tubulaire transparente qui émettent une lumière blanche. Ils ont une très bonne diffusion de la lumière, ce qui permet de rapprocher les luminaires.