Bailey - MST Lampe sodium HP SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12 - HPSLG0050825/01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GX12-1
flux lumineux de la source - 2400 lm
puissance de la source lumineuse - 54 W
efficacité lumineuse de la lampe - 44 lm/W
température de couleur - 2500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER SDW
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637020323
Réf. Fournisseur
HPSLG0050825/01
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
GX12-1
flux lumineux de la source:
2400 lm
puissance de la source lumineuse:
54 W
efficacité lumineuse de la lampe:
44 lm/W
température de couleur:
2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
103 mm
diamètre:
20 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
59 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Forte puissance et qualité professionnelle