Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 - 60200131535

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 10700 lm

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637092323

Réf. Fournisseur

60200131535

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

10700 lm

puissance de la source lumineuse:

100 W

efficacité lumineuse de la lampe:

107 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

210 mm

diamètre:

48 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

110 kWh

désignation de la lampe:

autre

MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.