Bailey - MST Lampe sodium HP SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 - 60200108611

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 4400 lm

  • puissance de la source lumineuse - 53 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 81 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

03637019265

Réf. Fournisseur

60200108611

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

4400 lm

puissance de la source lumineuse:

53 W

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

152 mm

diamètre:

35 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

58 kWh

désignation de la lampe:

autre

MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Les Atouts de l'article:

Les lampes à décharge sont encore visibles à divers endroits, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L’éclairage des lampadaires en est un bon exemple.