Bailey - MST MHN-SB Iodures métalliques 2000W/956 400V K12s-7 WH HO Eclairage Sportif - 60100136720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - câble
flux lumineux de la source - 220000 lm
puissance de la source lumineuse - 2070 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 5600 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MASTER MHN-SB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03637000283
Réf. Fournisseur
60100136720
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
câble
flux lumineux de la source:
220000 lm
puissance de la source lumineuse:
2070 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
5600 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
4500 h
tension de lampe:
185...220 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
37 mm
longueur totale:
187 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2277 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CosmoWhite CPO-TW sont des lampes aux halogénures métalliques en céramique tubulaire transparente qui émettent une lumière blanche. Ils ont une très bonne diffusion de la lumière, ce qui permet de rapprocher les luminaires.