Bailey - Multi LED E10 Tube 10x27mm 6V AC/DC 15mA 0.015A 0.09W Vert Lampe miniature - LE2808C006G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.09...0.09 W
Culot - E10
tension de lampe - 6...6 V
technologie - LED
forme de la lampe - cylindre (monoculot)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681103616
Réf. Sonepar
03637110361
Réf. Fournisseur
LE2808C006G
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
0.09...0.09 W
Culot:
E10
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
vert
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
27 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
15 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.