Bailey - Narva Z16 6V 15W 220lm 18x57mm Lampe spéciale studio projection et photo - P00667273

CopieCopie
Bailey - Narva Z16 6V 15W 220lm 18x57mm Lampe spéciale studio projection et photo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 220 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • tension de lampe - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681123652

Réf. Sonepar

03637112365

Réf. Fournisseur

P00667273

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

220 lm

température de couleur:

2800 K

tension de lampe:

6...6 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

autre

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

autre

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

0 mm

diamètre du réflecteur:

0 mm

longueur totale:

57 mm

diamètre:

18 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

Lampe halogène Narva Z16 6V 15W 220lm 18x57mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture