Bailey - Navette S7 8x28mm 12V 5W Clair Lampe automobile - AS72812005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - SV7-8
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681005897
Réf. Sonepar
03637100608
Réf. Fournisseur
AS72812005
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
5 W
Culot:
SV7-8
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
28 mm
diamètre:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus