Bailey - Navette S7 8x31mm 15V 80mA 0.08A 1.2W Clair 2000h C-6 Lampe miniature - S73115001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.2...1.2 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - S7
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 15...15 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature festoon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681139349
Réf. Sonepar
03637113934
Réf. Fournisseur
S73115001
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.2...1.2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
S7
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
15...15 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
8 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
80 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus


