Bailey - Navette S8.5 12V 5W Clair 11x36mm Lampe automobile - AS83612005

CopieCopie
Bailey - Navette S8.5 12V 5W Clair 11x36mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 5 W

  • Culot - SV8.5

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681005941

Réf. Sonepar

03637100611

Réf. Fournisseur

AS83612005

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

5 W

Culot:

SV8.5

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

C5W

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

36 mm

diamètre:

11 mm

BAI Navette S8.5 12V 5W Clair 11x36mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus