Bailey - Navette S8.5 15x44mm 24V 125mA 0.125A 3W Orange 2000h C-6 Lampe miniature - S84524003A

CopieCopie
Bailey - Navette S8.5 15x44mm 24V 125mA 0.125A 3W Orange 2000h C-6 Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - S8,5

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681141915

Réf. Sonepar

03637114191

Réf. Fournisseur

S84524003A

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe:

3...3 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

S8,5

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

couleur:

orange

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

15 mm

longueur totale:

44 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

125 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Navette S8.5 15x44mm 24V 125mA 0.125A 3W Orange 2000h C-6 Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus.