Bailey - Navigation Bay15d 24V 25W 40cd Clair C-8Z 26x70mm Lampe Bateau - VY15024040

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 25 W

  • Culot - BAY15d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 280 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681163375

Réf. Sonepar

03637116337

Réf. Fournisseur

VY15024040

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

25 W

Culot:

BAY15d

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

280 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

1.04 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

12 lm/W

intensité lumineuse:

40 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

70 mm

diamètre:

26 mm

BAI Navigation maritime / Bateaux Bay15d 24V 25W 40cd Clair C-8Z 26x70mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Les feux de navigation vous permettent de déterminer la nuit dans quelle direction se dirige un navire venant en sens inverse et de quel type de bateau il s'agit. L'utilisation des feux de navigation sur un bateau est soumise à plusieurs règles.