Bailey - Navigation E27 220V 80W 65cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau - VE27220065

CopieCopie
Bailey - Navigation E27 220V 80W 65cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 80 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 220...220 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681162163

Réf. Sonepar

03637116216

Réf. Fournisseur

VE27220065

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

80 W

Culot:

E27

tension de lampe:

220...220 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

intensité lumineuse:

65 cd

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

100 mm

diamètre:

38 mm

BAI Navigation maritime / Bateaux E27 220V 80W 65cd Clair C-5A 38x100mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Lampe de bateau, Lampe marine