Bailey - Navigation LED Bay15d 12V 24V 10-30V/DC 3.2W 6000K 266lm (26W) 22x55mm - 80100036370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 3.2 W
Culot - BA15d
tension de lampe - 10...30 V
flux lumineux de la source - 266 lm
technologie - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681363706
Réf. Sonepar
03637136382
Réf. Fournisseur
80100036370
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
3.2 W
Culot:
BA15d
tension de lampe:
10...30 V
flux lumineux de la source:
266 lm
technologie:
LED
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Oui
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
55 mm
diamètre:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de navigation à LED avec culot Ba15d pour feux de navire. Ces lampes sont des remplacements idéaux pour les lampes marine conventionnelles.



