Bailey - Navigation Tube E27 1-3V 0.28A Clair 28x58mm - VC27028045

CopieCopie
Bailey - Navigation Tube E27 1-3V 0.28A Clair 28x58mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 0 W

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 1...3 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681161920

Réf. Sonepar

03637116192

Réf. Fournisseur

VC27028045

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

0 W

Culot:

E27

tension de lampe:

1...3 V

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

intensité de courant:

0.45 A

désignation de norme (ECE):

autre

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

58 mm

diamètre:

28 mm

BAI Navigation Tube E27 1-3V 0.28A Clair 28x58mm Lampe automobile / marine / navigation

Les Atouts de l'article:

Voyant intensité Tube