Bailey - Navigation Tube E27 1-3V 1.25A Clair 28x58mm - VC27125200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 0 W
Culot - E27
tension de lampe - 1...3 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681161968
Réf. Sonepar
03637116196
Réf. Fournisseur
VC27125200
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
0 W
Culot:
E27
tension de lampe:
1...3 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
2 A
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
58 mm
diamètre:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Voyant intensité Tube