Bailey - Néon Ba15d Tube 14x30mm 110V PVC Vert Lampe miniature - NB30110PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 110...110 V
couleur - vert
longueur totale - 30 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681120712
Réf. Sonepar
03637112071
Réf. Fournisseur
NB30110PG
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
BA15d
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
vert
longueur totale:
30 mm
diamètre:
14 mm
BAI Néon Ba15d Tube 14x30mm 110V PVC Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils