Bailey - Néon Ba15d Tube 16x54mm 220V PVC Clair Lampe miniature - NB54220PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - orange
longueur totale - 54 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681120873
Réf. Sonepar
03637112087
Réf. Fournisseur
NB54220PC
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
BA15d
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...220 V
couleur:
orange
longueur totale:
54 mm
diamètre:
16 mm
BAI Néon Ba15d Tube 16x54mm 220V PVC Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils