Bailey - Néon Ba15d Tube 16x54mm 380-400V PVC Vert Lampe miniature - NB54380PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 380...400 V
couleur - vert
longueur totale - 54 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681120910
Réf. Sonepar
03637112091
Réf. Fournisseur
NB54380PG
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
BA15d
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
380...400 V
couleur:
vert
longueur totale:
54 mm
diamètre:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils