Bailey - Néon Ba7s Tube 7x23mm 85V 20000h Verre Clair Lampe miniature - NB22085GC

CopieCopie
Bailey - Néon Ba7s Tube 7x23mm 85V 20000h Verre Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA7s

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 85...85 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 23 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681120323

Réf. Sonepar

03637112032

Réf. Fournisseur

NB22085GC

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

BA7s

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

85...85 V

couleur:

orange

longueur totale:

23 mm

diamètre:

7 mm

BAI Néon Ba7s Tube 7x23mm 85V 20000h Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils