Bailey - Néon Ba9s Tube 10x28mm 220V Verre Vert Lampe miniature - NB28220GG

CopieCopie
Bailey - Néon Ba9s Tube 10x28mm 220V Verre Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA9s

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 28 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681120590

Réf. Sonepar

03637112059

Réf. Fournisseur

NB28220GG

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

BA9s

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

vert

longueur totale:

28 mm

diamètre:

10 mm

BAI Néon Ba9s Tube 10x28mm 240V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils