Bailey - Néon Bi-pin T1 3/4 5.7x16mm 65V Vert Lampe miniature - NP16065GG

CopieCopie
Bailey - Néon Bi-pin T1 3/4 5.7x16mm 65V Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 65...65 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121788

Réf. Sonepar

03637112178

Réf. Fournisseur

NP16065GG

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

autre

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

65...65 V

couleur:

vert

longueur totale:

16 mm

diamètre:

5.7 mm

BAI Néon Bi-pin T1 3/4 5.7x16mm 65V Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils