Bailey - Néon E10 Tube 9x25mm 110V Verre Clair Lampe miniature - NE23110GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E10 
- courant nominal - 1 mA 
- tension nominale (Un) - 110...110 V 
- couleur - orange 
- longueur totale - 25 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681120941
Réf. Sonepar
03637112094
Réf. Fournisseur
NE23110GC
Marque
Bailey
Culot:
E10
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
orange
longueur totale:
25 mm
diamètre:
9 mm
BAI Néon E10 Tube 9x25mm 110V Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


