Bailey - Néon E10 Tube 9x25mm 220V 1mA 0.001A 10000h Verre Clair Lampe miniature - NE23220GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E10
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...240 V
couleur - orange
longueur totale - 25 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681120989
Réf. Sonepar
03637112098
Réf. Fournisseur
NE23220GC
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E10
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur:
orange
longueur totale:
25 mm
diamètre:
9 mm
BAI Néon E10 Tube 9x25mm 220V 1mA 0.001A 10000h Verre Clair Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils