Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Néon E10 Tube 9x25mm 380-400V PVC Vert Lampe miniature - NE23380PG

CopieCopie
Bailey - Néon E10 Tube 9x25mm 380-400V PVC Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E10

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 380...400 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 25 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681121047

Réf. Sonepar

03637112104

Réf. Fournisseur

NE23380PG

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E10

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

380...400 V

couleur:

vert

longueur totale:

25 mm

diamètre:

9 mm

BAI Néon E10 Tube 9x25mm 380-400V PVC Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils