Bailey - Néon E14 Tube 14x30mm 220V Verre Vert Lampe miniature - NE30220GG

CopieCopie
Bailey - Néon E14 Tube 14x30mm 220V Verre Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 30 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121313

Réf. Sonepar

03637112131

Réf. Fournisseur

NE30220GG

Marque

Bailey

Culot:

E14

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

vert

longueur totale:

30 mm

diamètre:

14 mm

BAI Néon E14 Tube 14x30mm 220V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils