Bailey - Néon E14 Tube 16x54mm 110V PVC Vert Lampe miniature - NE54110PG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 110...110 V
couleur - vert
longueur totale - 54 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature neon
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681121467
Réf. Sonepar
03637112146
Réf. Fournisseur
NE54110PG
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E14
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
110...110 V
couleur:
vert
longueur totale:
54 mm
diamètre:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils