Bailey - Néon E14 Tube 16x54mm 240V PVC Vert Lampe miniature - NE54220PG

CopieCopie
Bailey - Néon E14 Tube 16x54mm 240V PVC Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 54 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121511

Réf. Sonepar

03637112151

Réf. Fournisseur

NE54220PG

Marque

Bailey

Culot:

E14

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

vert

longueur totale:

54 mm

diamètre:

16 mm

BAI Néon E14 Tube 16x54mm 220V PVC Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils