Bailey - Néon Fils souples 6x13mm 95V 1mA 0.001A Clair Lampe miniature - NW0613095GCHB

CopieCopie
Bailey - Néon Fils souples 6x13mm 95V 1mA 0.001A Clair Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • courant nominal - 2 mA

  • tension nominale (Un) - 95...95 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 13 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681122280

Réf. Sonepar

03637112228

Réf. Fournisseur

NW0613095GCHB

Marque

Bailey

Culot:

autre

courant nominal:

2 mA

tension nominale (Un):

95...95 V

couleur:

orange

longueur totale:

13 mm

diamètre:

6 mm

BAI Néon Fils souples 6x13mm 95V 1mA 0.001A Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils