Bailey - Néon Flamme vacillante C35 E27 240V 3W Clair 35x100mm 1000h Lampe à incandes - CE796240003FF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 3 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 1 lm
tension de lampe - 240...240 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Incandescent MV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681023266
Réf. Sonepar
03637102326
Réf. Fournisseur
CE796240003FF
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
3 W
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
1 lm
tension de lampe:
240...240 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
forme de la lampe:
standard
modèle:
clair
diamètre:
35 mm
pour guirlande lumineuse:
Oui
couleur:
incolore
longueur totale:
100 mm
krypton:
Non
lampe à bougie vacillante:
Oui
antichoc:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Cette lumière imite une flamme brûlante