Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bailey - Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 110V Vert Verre Vert Lampe miniature - NF16110GG

CopieCopie
Bailey - Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 110V Vert Verre Vert Lampe miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - Midget-flanged

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8714681121634

Réf. Sonepar

03637112163

Réf. Fournisseur

NF16110GG

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

Midget-flanged

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

110...110 V

couleur:

vert

longueur totale:

16 mm

diamètre:

6 mm

BAI Néon Midget-flanged T1 3/4 5.7x16mm 110V Vert Verre Vert Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils