Bailey - Néon Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 220V Verre Vert Lampe miniature - NG16220GG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - Midget-grooved
courant nominal - 1 mA
tension nominale (Un) - 220...220 V
couleur - vert
longueur totale - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miniature neon
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681121726
Réf. Sonepar
03637112172
Réf. Fournisseur
NG16220GG
Marque
Bailey
Culot:
Midget-grooved
courant nominal:
1 mA
tension nominale (Un):
220...220 V
couleur:
vert
longueur totale:
16 mm
diamètre:
6 mm
BAI Lampe miniature spéciale Néon Midget-grooved T1 3/4 5.7x16mm 220V en verre Verte
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils
Les Atouts de l'article:
Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils


