Bailey - Opti Plus H7 PX26D 12V 55W Calotte noire Halogène 11.6x60mm Lampe phare auto - AH712055PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1500 lm
technologie - lampe halogène
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8714681002940
Réf. Sonepar
03637100294
Réf. Fournisseur
AH712055PLUS
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
PX26d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
1500 lm
technologie:
lampe halogène
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
H7
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
60 mm
diamètre:
11.6 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.