Bailey - OSR 2721 W2X4.6D 5X20mm 12V 1.2W 7.5lm 500h Clair Lampe Plaque d'immatriculation - 144026

CopieCopie
Bailey - OSR 2721 W2X4.6D 5X20mm 12V 1.2W 7.5lm 500h Clair Lampe Plaque d'immatriculation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.2 W

  • Culot - W2x4,6d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 7.5 lm

  • technologie - lampe à décharge

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300838540

Réf. Sonepar

03637000096

Réf. Fournisseur

144026

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1.2 W

Culot:

W2x4,6d

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

7.5 lm

technologie:

lampe à décharge

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

6 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

20 mm

diamètre:

5 mm

OSR 2721 W2X4.6D 5X20mm 12V 1.2W 7.5lm 500h Clair Lampe Plaque d'immatriculation Lampe de lecture intérieure Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Lampe auxiliaire