Bailey - OSR 2741 W2X4.6D 5X20mm 24V 1.2W 400h Clair Lampe Plaque d'immatriculation - 142360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 1.2 W
Culot - W2x4,6d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 7.5 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300838519
Réf. Sonepar
03637000033
Réf. Fournisseur
142360
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
1.2 W
Culot:
W2x4,6d
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
7.5 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
6 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
20 mm
diamètre:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages de la gamme de produits : Qualité OEM. Large gamme de produits. Qualité fiable. Caractéristiques de la gamme de produits : Pièces de rechange d'origine. Domaines d'application : Feux de position et de stationnement. Clignotants, feux de


