Bailey - OSR 2741MF B8.5D 5X24mm 24V 1.2W 400h Clair culot couleur gris ardoise - 142367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 1.2 W
Culot - B8,5d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 6.4 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300891606
Réf. Sonepar
03637000038
Réf. Fournisseur
142367
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
1.2 W
Culot:
B8,5d
tension de lampe:
24...24 V
flux lumineux de la source:
6.4 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
5 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Oui
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
24 mm
diamètre:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les


