Bailey - OSR 2821 W2.1X9.5D 10X27mm 12V 3W 1300h Clair W3W Lampe automobile - 142362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 3 W
Culot - W2,1x9.5d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 22 lm
technologie - lampe à incandescence
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Automotive
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300838663
Réf. Sonepar
03637000035
Réf. Fournisseur
142362
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
3 W
Culot:
W2,1x9.5d
tension de lampe:
12...12 V
flux lumineux de la source:
22 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
W3W
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
7 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
27 mm
diamètre:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de