Bailey - OSR 2840 W2.1X9.5D 10X27 24V 2W Clair Lampe de lecture Lampe Plaque immat. - WB28240801/02

CopieCopie
Bailey - OSR 2840 W2.1X9.5D 10X27 24V 2W Clair Lampe de lecture Lampe Plaque immat.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 2 W

  • Culot - W2,1x9.5d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 13 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321094698

Réf. Sonepar

03637109469

Réf. Fournisseur

WB28240801/02

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

2 W

Culot:

W2,1x9.5d

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

13 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

6 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

26.8 mm

diamètre:

10 mm

OSR 2840 W2.1X9.5D 10X27 24V 2W Clair Lampe de lecture Lampe Plaque d'immatriculation Lampe intérieure Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les