Bailey - OSR 2841 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 3W 500h Clair W3W Lampe automobile - 143798

CopieCopie
Bailey - OSR 2841 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 3W 500h Clair W3W Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 3 W

  • Culot - W2,1x9.5d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 22 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321094728

Réf. Sonepar

03637000074

Réf. Fournisseur

143798

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

3 W

Culot:

W2,1x9.5d

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

22 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

W3W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

7 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

26.8 mm

diamètre:

10 mm

OSR 2841 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 3W 500h Clair W3W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Avantages de la gamme de produits : Qualité OEM. Large gamme de produits. Qualité fiable. Caractéristiques de la gamme de produits : Pièces de rechange d'origine. Domaines d'application : Feux de position et de stationnement. Clignotants, feux de