Bailey - OSR 2845 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 5W Clair W5W Lampe automobile - 70100223975

CopieCopie
Bailey - OSR 2845 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 5W Clair W5W Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 5 W

  • Culot - W2,1x9.5d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 50 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300891552

Réf. Sonepar

03637089155

Réf. Fournisseur

70100223975

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

5 W

Culot:

W2,1x9.5d

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

50 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

W5W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

10 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

26.8 mm

diamètre:

10 mm

OSR 2845 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 5W Clair W5W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les