fin de vie

Bailey - OSR 2886X W2.1X9.5D 10X27mm 12V 6W 400h Clair Lampe automobile - 70100223831

CopieCopie
Bailey - OSR 2886X W2.1X9.5D 10X27mm 12V 6W 400h Clair Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 6 W

  • Culot - W2,1x9.5d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 85 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321094667

Réf. Sonepar

03637109466

Réf. Fournisseur

70100223831

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

6 W

Culot:

W2,1x9.5d

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

85 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

puissance de la lampe hélice 2:

0 W

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

14 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

26.8 mm

diamètre:

10 mm

OSR 2886X W2.1X9.5D 10X27mm 12V 6W 400h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de