Bailey - OSR 30V 30W Néon LCL43 21x107mm Lampe spéciale studio projection et photo - OSRNE10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 30...30 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
OSR Entertainment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300212210
Réf. Sonepar
03637021222
Réf. Fournisseur
OSRNE10
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
0 lm
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
30...30 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
autre
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
8 mm
hauteur de point lumineux:
43000 mm
diamètre du réflecteur:
21 mm
longueur totale:
102 mm
diamètre:
21 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogénure métallique
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture